エスコ
30mm 先端止め金具(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-730
寸法(mm)
9.8×31.6
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
2.3
適合バンド幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111696
EA628RR-730
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください