エスコ
38mm 先端止め金具(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RR-738
寸法(mm)
10.5×38.6
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
2.6
適合バンド幅(mm)
38
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111705
EA628RR-738
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください