エスコ
30mm フック(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RT-530
寸法(mm)
58×41.4
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
22.6
内径(Φmm)
フック:16
線径(Φmm)
4
適合バンド幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111967
EA628RT-530
オープン
¥
715
¥
787
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください