エスコ
25mm フック(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RT-625
材質
鉄/ニッケルメッキ
寸法(mm)
48×37.6
質量(g)
12.6
タイプ
1本線タイプ
内径(Φmm)
フック:12
線径(Φmm)
3
適合バンド幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50112037
EA628RT-625
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください