エスコ
ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50114758
EA628TC-102
10
100
ナイロン
6.15
8ツ打
オープン
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50114776
EA628TC-122
12
100
ナイロン
8.85
8ツ打
オープン
¥
44,200
¥
48,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
50114785
EA628TC-123
12
200
ナイロン
17.7
8ツ打
オープン
¥
83,800
¥
92,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
50114828
EA628TC-162
16
100
ナイロン
15.65
8ツ打
オープン
¥
80,000
¥
88,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください