エスコ
12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA628TP-12
破断荷重(kg)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115047
EA628TP-12
12
100
ポリエチレン/ポリエステル
OD
3ツ打
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください