エスコ
1000mm バンジーコード
全長(mm)
1000
エスコ品番
EA628W-3
材質/仕上
スチール/プラスチックコート
内径(Φmm)
(フック)26
線径(Φmm)
(フック)6
使用荷重(kg)
72
内容量
1個
注意
※色指定はできません。
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115178
EA628W-3
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください