エスコ
810mm バンジーコード
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)
810
エスコ品番
EA628W-5
材質/仕上
スチール/樹脂コート
色
カモフラージュ
内径(Φmm)
(フック)30
線径(Φmm)
(フック)7.5
内容量
1個
注意
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115196
EA628W-5
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください