エスコ
1220mm バンジーコード
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
全長(mm)
1220
エスコ品番
EA628W-6
材質/仕上
スチール/樹脂コート
色
イエロー/ブラック
内径(Φmm)
(フック)30
線径(Φmm)
(フック)7.5
内容量
1個
注意
※コードは50%以上伸ばさないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115248
EA628W-6
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください