エスコ
450mm バンジーコード(強力型)
全長(mm)
450
エスコ品番
EA628WB-11
材質/仕上
天然ゴム/PP被覆
内径(Φmm)
(フック)22
線径(Φmm)
(フック)3.5
使用荷重(kg)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50115354
EA628WB-11
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください