エスコ
M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ
仕様
サポートスクリュー/M12×49
エスコ品番
EA637BA-12
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118872
EA637BA-12
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください