曜日別特売

M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ

M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ - エスコ
仕様サポートスクリュー/M16×55エスコ品番EA637BA-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118888EA637BA-16
オープン
3,550
3,905(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする