エスコ
M12x 94mm サポートスクリュー
エスコ品番
EA637BC-12L
材質
焼入鋼
質量(g)
145
寸法D1(mm)
94
寸法K(mm)
10
寸法LS(mm)
94
寸法D
M12
適合クランプ
EA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118985
EA637BC-12L
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください