エスコ
M20x160mm ステップクランプ
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番
EA637CB-20
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
1700
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
160
適合ねじ
M20・M22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119204
EA637CB-20
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください