エスコ
M24x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ品番
EA637CC-24B
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
3000
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
250
適合ねじ
M24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119335
EA637CC-24B
オープン
¥
9,010
¥
9,911
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください