エスコ
M24x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ品番
EA637CC-24C
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
3850
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
315
適合ねじ
M24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119344
EA637CC-24C
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください