エスコ
50x140mm アジャスタブルクランプ
仕様
Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)
エスコ品番
EA637CD-1
材質
鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上
質量(g)
900
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
55
ボルト穴径(Φmm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119362
EA637CD-1
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください