エスコ
M16/142mm ねじ穴付クランプ
エスコ品番
EA637CK-16
材質
焼入鋼
質量(g)
770
寸法A(mm)
30
寸法E(mm)
142
寸法B(mm)
40
適合ねじ
M16
寸法N(mm)
107
寸法I(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119642
EA637CK-16
オープン
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください