エスコ
M20/200mm ねじ穴付クランプ
エスコ品番
EA637CK-20
材質
焼入鋼
質量(g)
1800
寸法A(mm)
40
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
50
適合ねじ
M20
寸法N(mm)
150
寸法I(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119658
EA637CK-20
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください