曜日別特売

M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ

M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA637CL-12材質焼入鋼質量(g)600寸法A(mm)20寸法E(mm)156寸法B(mm)35適合ねじM12寸法N(mm)106寸法I(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50119667EA637CL-12
オープン
4,930
5,423(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50119667
2019-03-23
用途: 送風機の羽根車をシャフトに入れる時、又わ抜くときに仕様する。
薊メンテナンス

とても便利に使えました。併せてフランジナットも購入しましたので、ワッシャなしで使用できるところがとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする