エスコ
35.5x30x 66mm ステップブロック
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番
EA637D-2
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
長さ(mm)
35.5
幅(mm)
30
サイズ
中
高さ(mm)
66
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119913
EA637D-2
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください