エスコ
45 -65mm ステップブロックセット
エスコ品番
EA637DC-15
セット内容
ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5)
材質
焼入鋼、耐磨耗仕上
質量(g)
1350
ピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
45(min)、65(max)
寸法A1(mm)
(ブロック1)60、(ブロック5)30
寸法B1(mm)
(ブロック1)80、(ブロック5)70
寸法C1(mm)
(ブロック1)42、(ブロック5)44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119983
EA637DC-15
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください