エスコ
65 -85mm ステップブロックセット
エスコ品番
EA637DC-24
セット内容
ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)
材質
焼入鋼、耐磨耗仕上
質量(g)
2500
ピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
65(min)、85(max)
寸法A1(mm)
(ブロック2)60、(ブロック4)30
寸法B1(mm)
(ブロック2)80、(ブロック4)70
寸法C1(mm)
(ブロック2)82、(ブロック4)24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119992
EA637DC-24
オープン
¥
6,750
¥
7,425
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください