エスコ
37-107mm [マグネット付]ステップブロック
仕様
連結バネ入り、マグネット付
エスコ品番
EA637DD-2
材質
焼入鋼
長さ(mm)
35
幅(mm)
60
高さ(mm)
37~107
質量(g)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120062
EA637DD-2
オープン
¥
18,200
¥
20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください