エスコ
42 -52mm スクリュージャッキ
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番
EA637EA-52
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
550
穴径(Φmm)
(受け面)12
寸法(Φmm)
(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)
52
最低高さ(mm)
42
耐荷重(kN)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120105
EA637EA-52
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください