曜日別特売

M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト

M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト - エスコ
(1件のレビュー)
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-40材質焼入鋼寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50120446EA637FA-40
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50120446
2023-05-02
用途: フライス盤に材料を固定
その他業種

ネジ部はスムースに回りガタもなかった。
T部に少しバリがあったがヤスリで削り落としたので、
スロットに収まりも良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする