エスコ
M12/呼12/100mm Tスロットボルト
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637FB-100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
18
適合T溝幅(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120473
EA637FB-100
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください