エスコ
M14/呼16/160mm Tスロットボルト
適合ねじ
M14
エスコ品番
EA637FD-160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
25
適合T溝幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120638
EA637FD-160
オープン
¥
2,730
¥
3,003
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください