エスコ
M20/呼20/125mm Tスロットボルト
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637FG-125
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
32
適合T溝幅(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120823
EA637FG-125
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください