エスコ
M20/呼20/200mm Tスロットボルト
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637FG-200
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
32
適合T溝幅(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120848
EA637FG-200
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください