エスコ
M24/呼24/200mm Tスロットボルト
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637FJ-200
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
40
適合T溝幅(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120988
EA637FJ-200
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください