エスコ
M24/呼28/125mm Tスロットボルト
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637FK-125
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
44
適合T溝幅(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121033
EA637FK-125
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください