曜日別特売

M24/呼28/315mm Tスロットボルト

M24/呼28/315mm Tスロットボルト - エスコ
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)18寸法B(mm)190寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121076EA637FK-315
オープン
9,510
10,461(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする