エスコ
M36/呼42 Tスロットナット
適合ねじ
M36
エスコ品番
EA637FP-42
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
65
適合T溝幅(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121164
EA637FP-42
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください