エスコ
M42/呼48 Tスロットナット
適合ねじ
M42
エスコ品番
EA637FP-48
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
75
適合T溝幅(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121173
EA637FP-48
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください