エスコ
M48/呼54 Tスロットナット
適合ねじ
M48
エスコ品番
EA637FP-54
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
34
寸法C(mm)
85
適合T溝幅(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121182
EA637FP-54
オープン
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください