エスコ
M5/呼6 Tスロットナット
適合ねじ
M5
エスコ品番
EA637FP-6
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法C(mm)
10
適合T溝幅(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121198
EA637FP-6
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください