曜日別特売

M6/呼8 Tスロットナット

M6/呼8   Tスロットナット - エスコ
(1件のレビュー)
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121207EA637FP-8
オープン
440
484(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50121207
2022-07-16
用途: 13.5mmtスロットに
電気・ガス・熱供給・水道業

最近はtスロットか幅広くなり、M8、 16mmからのは多いです。13.5mmのに使えリーズナブルなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする