エスコ
M16/呼18 ロングTスロットナット
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637FR-18
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
56
寸法C(mm)
28
適合T溝幅(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121252
EA637FR-18
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください