エスコ
M20/呼22 ロングTスロットナット
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637FR-22
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
70
寸法C(mm)
35
適合T溝幅(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121277
EA637FR-22
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください