エスコ
M24/呼28 ロングTスロットナット
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637FR-28
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
88
寸法C(mm)
44
適合T溝幅(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121286
EA637FR-28
オープン
¥
7,260
¥
7,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください