エスコ
M8/呼10 菱形Tスロットナット
適合ねじ
M8
エスコ品番
EA637FS-10
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法C(mm)
15
適合T溝幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121322
EA637FS-10
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください