エスコ
M14x250mm スタッドボルト
適合ねじ
M14
エスコ品番
EA637GC-250
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
250
寸法B2(mm)
160
寸法B1(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121575
EA637GC-250
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください