曜日別特売

M16x 63mm スタッドボルト

M16x 63mm スタッドボルト - エスコ
(1件のレビュー)
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121672EA637GD-63
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50121672
2023-11-14
用途: 配管工事
教育・研究機関

名前も知らないこのボルトがありモノタロウには助かりますが見つけるのに時間が掛かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする