エスコ
M18x315mm スタッドボルト
適合ねじ
M18
エスコ品番
EA637GE-315
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
315
寸法B2(mm)
180
寸法B1(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121733
EA637GE-315
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください