エスコ
M20x125mm スタッドボルト
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637GF-125
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
125
寸法B2(mm)
70
寸法B1(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121758
EA637GF-125
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください