エスコ
M22x100mm スタッドボルト
適合ねじ
M22
エスコ品番
EA637GG-100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
100
寸法B2(mm)
45
寸法B1(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121837
EA637GG-100
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください