エスコ
M10x15mm カラーナット
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637GL-10
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121986
EA637GL-10
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください