エスコ
M24x36mm カラーナット
適合ねじ
M24
エスコ品番
EA637GL-24
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122056
EA637GL-24
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください