エスコ
M 6x 9mm カラーナット
(1件のレビュー)
適合ねじ
M6
エスコ品番
EA637GL-6
材質
焼入鋼(C45)
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122117
EA637GL-6
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください